カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-RG008」の検索結果

ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け アンティーク テラコッタ)
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個仕様固定コマ仕様材質陶器、青銅使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-60