カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(330)
  • 農業・園芸資材(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(22,487)
  • 三菱ふそう(3,444)
  • Panasonic(パナソニック)(1,963)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
  • RS PRO(800)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • ENGINEER(エンジニア)(639)
  • MAZDA(マツダ)(566)
  • EverGreen INTERNATIONAL(537)
  • ミツビシ(533)
  • オカムラ(岡村製作所)(526)
  • メディアカバーマーケット(494)
  • Seeed Studio(441)
  • BEET(427)
  • ニッサン(416)
  • トヨタ(398)
  • PISCO(ピスコ)(371)
  • NOJIMA ENGINEERING(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。
    用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0~1.0使用温度1~80
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
  • これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
  • これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス厚さ(mm)17適合内径(Φmm)144使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×142×17アズワン品番64-5150-84
  • これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭  丈夫) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1セットほか
    当日出荷
    排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
  • これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
    用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
  • これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
  • これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク GAONA(ガオナ)

    これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。材質ポリプロピレン寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
  • これエエやん 三方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方接手 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
  • これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
    用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
  • これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
  • これエエやん 噴霧ノズル GAONA(ガオナ)

    これエエやん 噴霧ノズル

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
    材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス適合(排水口内径)145mm使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5アズワン品番64-5152-99商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
  • これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
  • これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん ブッシング 変換アダプター

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
  • これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
    材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
  • これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ABS樹脂、ステンレス使用温度(℃)1~60
  • これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
  • これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1セット(10枚)
    当日出荷
    シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)24~25適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×30
  • これエエやん 四方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 四方接手 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
  • これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10
  • これエエやん トイレットペーパーホルダー芯棒 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん トイレットペーパーホルダー芯棒 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
    用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン伸縮範囲(mm)126~137
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
    用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
  • これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
    用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
    用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
  • これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5直径(mm)19.5
  • これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン EPDM

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
    用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
    用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)