カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(616)
  • NSK(日本精工)(479)
  • MAZDA(マツダ)(263)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • IKO(日本トムソン)(141)
  • イトーキ(126)
  • ホンダ(120)
  • トレード(117)
  • INAX(LIXIL)(101)
  • エスコ(100)
  • 東海キャスター(98)
  • オカムラ(岡村製作所)(97)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • 修理(82)
  • TRUSCO(78)
  • DAIKO(大光電機)(73)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • Frameworks(フレームワークス)(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
  • これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(90枚)ほか
    当日出荷
    お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
    材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    付属品リングフック9個S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5直径(mm)19.5
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
  • これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
    用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
  • これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
  • ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
  • これカモ お風呂の排水口ネット  (髪の毛とり つまり防止 衛生的 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ お風呂の排水口ネット (髪の毛とり つまり防止 衛生的 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。
    材質ポリエチレン適合サイズ(Φmm)60~150アズワン品番64-5152-66
  • これエエやん シャワーアダプター ホース延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター ホース延長用

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
    用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-75
  • ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-64使用温度1~60℃
  • ガオナ ヘアキャッチャー ユニットバス用 (つまみ付き 排水口ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ヘアキャッチャー ユニットバス用 (つまみ付き 排水口ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-61使用温度1~60℃
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
  • ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
  • これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    欠品中
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-65
  • これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-76
  • これエエやん ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これカモ ヘアキャッチャー 銅製  (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿) GAONA(ガオナ)

    これカモ ヘアキャッチャー 銅製 (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
    材質アズワン品番64-5149-65使用温度1~60℃
  • これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-54
  • ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用

    GAONA(ガオナ)
    219税込241
    1セット
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
    用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60
  • これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ)

    これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
    用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
  • ガオナ ヘアキャッチャー ロック式 (ユニットバス用 排水口ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ヘアキャッチャー ロック式 (ユニットバス用 排水口ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-62使用温度1~60℃
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果)

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。付属品リングフック9個、S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500使用温度(℃)1~55
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1セット
    7日以内出荷
    ◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • ガオナ シャワーアダプター GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
    用途シャワーホースの取付用材質黄銅
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-89
  • これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
    用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質青銅高さ(mm)39取付穴径48~56ミリ直径(mm)83
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)

    GAONA(ガオナ)
    4,498税込4,948
    1セット
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
  • これエエやん ロック式ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロック式ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55