カテゴリ
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- ParkerTAIYO(3)
- ELPA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「ga-dl003」の検索結果

これカモ 壁付式センサー水栓 非接触
GAONA(ガオナ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個材質黄銅取付方式全交換(壁付)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)使用温度(℃)1~50適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)200~検知距離(mm)約130~160ミリ給電方式電池式水栓タイプ単水栓