カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-fh044」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    ◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
    用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
水廻り部材カテゴリ