カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-hk026」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)GAONA(ガオナ)
499税込549
1個
6日以内出荷
GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
水廻り部材カテゴリ