カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
「ga-lb001」の検索結果
特価

赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)材質亜鉛、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-56
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃