カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「ga-qd030」の検索結果
特価

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候
ガオナ 大型ホースリール
GAONA(ガオナ)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷内径15ミリホースで約50m、内径18ミリホースで約30mを巻き取れます。 取っ手付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。用途屋外散水用の大型ホースドラムです。材質本体:鋼、管:鋼、黄銅