カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(897)
  • 農業・園芸資材(193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 厨房用品(7)
  • 住設機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 日用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(4)
  • TAKEGAWA(武川)(6,456)
  • メディアカバーマーケット(2,762)
  • 理研計器(1,920)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(840)
  • がまかつ Gamakatsu(751)
  • PGA(710)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(662)
  • ノガ(470)
  • コガネイ(438)
  • ホンダ(395)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(335)
  • フェリック(310)
  • A-Gas Japan(263)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(262)
  • 渡辺電機工業(255)
  • StarTech.com(243)
  • オカムラ(岡村製作所)(237)
  • GATOR Case(237)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga」の検索結果

1,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×83アズワン品番64-5154-98上径×下径×高さ(mm)135×114×83
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用のゴミカゴです。 ゴミカゴと防臭ワンが一体になっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×68×102アズワン品番64-5154-94商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×68×102
  • これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバーつき GA-QE006

    GAONA(ガオナ)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154アズワン品番64-5154-12商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB055 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB055

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5154-10
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)

    GAONA(ガオナ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
  • これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1セット
    9日以内出荷
    蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB053 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB053

    GAONA(ガオナ)
    5,298税込5,828
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5154-08
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用 GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用
    材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
  • これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ取出し マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリプロピレン
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5個)
    当日出荷
    マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
  • これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
  • 止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)

    止水コック付き分岐コネクター 分水用

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
    付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン使用温度(℃)-20~60
  • ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 小径ネジ用シールテープ

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂
  • ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1セット(3枚)
    当日出荷
    風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
    用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
  • これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ナイロン
  • これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
  • これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止)

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
    用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止材質ステンレスアズワン品番64-5155-27
  • これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
    用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ガオナ 回転シャワー プール用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転シャワー プール用

    GAONA(ガオナ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
    用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。材質ステンレス、亜鉛、黄銅ねじ径G1/2使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。
    用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350
  • これエエやん 支持バンド 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 支持バンド 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
  • これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント GAONA(ガオナ)

    ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)

    手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
関連キーワード
...