カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- ツボサン(6)
- TRUSCO(2)
- 岡野製作所(2)
- SONY(ソニー)(1)
- ニコルソン(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ヤマグチ(1)
- プロテック(1)
- ユーアイニクス(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- 壺竹鈩(1)
「hi250-02」の検索結果
特価

これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミスト
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40呼び径20使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR3/4(バルブソケット)