カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- カーボーイ(2)
- サンコーテクノ(1)
- ジャパンマテリアル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ヤマト産業(4)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「jm-08」の検索結果

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式両内ネジ型使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ホースニップル一体型使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん エアプラグ ナットタイプ
GAONA(ガオナ)¥919税込¥1,0111個当日出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質鋼呼び径【ワンタッチ接続】20型