カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- PISCO(ピスコ)(25)
- CKD(19)
- TRUSCO(19)
- ALCANhands(16)
- NAC(長堀工業)(11)
- OWLTECH(オウルテック)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- オンダ製作所(8)
- エスコ(7)
- サンワサプライ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 上杉輸送機(4)
- 浦谷商事(4)
- サカセ化学工業(4)
- ベッセル(4)
- 東京コスモス電機(4)
- 槌屋ヤック(4)
- ブランドをもっと見る
「pb10」の検索結果
特価

ガオナ 排水トラップパッキン キッチン
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
ガオナ 防臭エンド 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個当日出荷呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水
GAONA(ガオナ)¥389税込¥4281個当日出荷G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。材質ブタジエンゴム
ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ABS樹脂
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス使用温度範囲(℃)1~60取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50