カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- サンエス(199)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- 兼工業(2)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- オンダ製作所(1)
- TOTO(1)
- アリミツ(1)
- スペーシア(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日本イトミック(1)
「pj-001g」の検索結果

シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)
GAONA(ガオナ)¥189~税込¥208~1個9日以内出荷従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2