カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(115)
  • カクダイ(67)
  • INAX(LIXIL)(36)
  • エスコ(33)
  • TOTO(18)
  • オンダ製作所(16)
  • KTC(14)
  • KVK(12)
  • サンエス(10)
  • アイエス工業所(10)
  • ミナミサワ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • オーエッチ工業(8)
  • 兼工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-002」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付きGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出しアダプターGAONA(ガオナ)
749税込824
1個
当日出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-31操作方式ハンドル式
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)GAONA(ガオナ)
9,098税込10,008
1個
当日出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅アズワン品番64-5156-26
赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき)GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-52
これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ) GAONA(ガオナ)これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)GAONA(ガオナ)
189税込208
1個
6日以内出荷
従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
材質黄銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 壁用 GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 壁用GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質青銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
ガオナ 立水栓取付部品セット GAONA(ガオナ)ガオナ 立水栓取付部品セットGAONA(ガオナ)
489税込538
1セット
5日以内出荷
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅呼び径(mm)13取付ねじサイズPJ1/2
これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 固定コマ仕様になります。 整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドルねじ径APJ1/2
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)GAONA(ガオナ)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様呼び径(mm)13ハンドル形状十字ハンドル
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)GAONA(ガオナ)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-30
ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバ・送り座つき 安心ストッパーつき)GAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
これエエやん 給水プラグ 化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ 化粧プラグGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170呼び13
ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2)GAONA(ガオナ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-33操作方式ハンドル式
これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ) GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ)GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅アズワン品番64-5156-36
これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長) GAONA(ガオナ)これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)GAONA(ガオナ)
369税込406
1個
6日以内出荷
水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル) GAONA(ガオナ)これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。
用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ材質青銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き)GAONA(ガオナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅アズワン品番64-5156-40
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅形状双口使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-5156-29操作方式ハンドル式
これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ショートGAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ロングGAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2