カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- カクダイ(4)
- タチカワ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- スリーボンド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(1)
- 日本エンコン(1)
「tb18rr」の検索結果
特価

ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ 回転シャワー プール用
GAONA(ガオナ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。材質ステンレス、亜鉛、黄銅ねじ径G1/2使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2