カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- SMC(36)
- 三菱マテリアル(8)
- PISCO(ピスコ)(5)
- Vesrah(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- カクダイ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- データシステム(1)
- エナパック(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- I-VALUE(1)
「vp2r」の検索結果

これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ASA樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用