カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(2)
  • 日栄インテック(122)
  • PISCO(ピスコ)(44)
  • カクダイ(23)
  • ミヤコ(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • エバオン(14)
  • ショーボンド(12)
  • 東芝キヤリア(12)
  • 東栄工業(11)
  • 三菱マテリアル(11)
  • AWJ(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • ネグロス電工(8)
  • エスコ(7)
  • トップ工業(7)
  • HSバルブ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • リケン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp40」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL40-25/32
    材質ポリプロピレン、ウレタン管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-38
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用)

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
    付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-36
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
    材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    319税込351
    1個
    9日以内出荷
    床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
    材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
  • これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボセット キッチン排水

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
    用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
  • ガオナ 防臭エンド 床下排水用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 防臭エンド 床下排水用

    GAONA(ガオナ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ 防臭アダプター 床下排水用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 防臭アダプター 床下排水用

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。材質ASA樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
  • これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
    用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
  • これエエやん ゴムプレート (ホワイト 配管穴カバー すき間隠し 防臭) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ゴムプレート (ホワイト 配管穴カバー すき間隠し 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    給排水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。ゴム製で配管にぴったり密着するため、隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。裏面にのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。柔らかいゴム製なので、現場に合わせてハサミなどで自由にカットすることができます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途配管穴まわりのすき間を目立たず塞ぐ、ホワイトののり付きゴムプレート材質合成ゴム