カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(43)
- ミヤコ(42)
- カクダイ(41)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 日栄インテック(14)
- ALBA(アルバ)(14)
- 東栄工業(11)
- トップ工業(10)
- アキレス(9)
- AWJ(9)
- エスコ(8)
- 三菱マテリアル(8)
- アウス(7)
- ネグロス電工(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- ダンドリビス(6)
- オンダ製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「vp50」の検索結果

これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。付属品フタ、インナー材質ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-86
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー材質ABS樹脂アズワン品番64-5155-85
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、ビス材質ABS樹脂アズワン品番64-5150-80適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレスアズワン品番64-5150-79
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。付属品フタ、インナー材質黄銅、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-87
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ管外径(Φmm)32・38兼用アズワン品番64-5158-40
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-43
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061枚当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
ガオナ 防臭エンド 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個当日出荷呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。材質ASA樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用)
GAONA(ガオナ)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。材質ABS樹脂色ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は66
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 横排水用)
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途穴あきの洗濯機パンに施工できる横引排水トラップです。材質ABS樹脂色ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は56
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用)
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)377適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 横排水用)
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 横排水用)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.縦引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
これエエやん ゴムプレート (ホワイト 配管穴カバー すき間隠し 防臭)
GAONA(ガオナ)¥929~税込¥1,022~1個9日以内出荷給排水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。ゴム製で配管にぴったり密着するため、隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。裏面にのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。柔らかいゴム製なので、現場に合わせてハサミなどで自由にカットすることができます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途配管穴まわりのすき間を目立たず塞ぐ、ホワイトののり付きゴムプレート材質合成ゴム