カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- ヤマト産業(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(8)
- 阪口製作所(7)
- 星光製作所(6)
- 千代田精機(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 水本機械製作所(5)
- 小池酸素工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KVK(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- カクダイ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- 山崎実業(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- SKC(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
「w23-14」の検索結果

これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)材質黄銅アズワン品番64-5150-55
これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット当日出荷ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
ガオナ シャワーアダプター
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個4日以内出荷から9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。用途シャワーホースの取付用材質黄銅
ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)