カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ACR
- 神港テクノス(9)
- omron(オムロン)(3)
- Wera(2)
- ANEX(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TMEHジャパン(1)
- OSP(1)
「acr-13a」の検索結果
特価

ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット
ACR¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21