ALLIANCE MEMORY6日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit。構成 512 x ビット。ワード数 512k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 19bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 41.91mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP