カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ALLIANCE MEMORY
  • SMC(48)
  • ジーエルサイエンス(44)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NTツール(9)
  • Zebra Technologies(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • JOYN(4)
  • brembo(3)
  • アズワン(2)
  • コニカミノルタ(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • Vesrah(2)
  • シグマ光機(2)
  • FINDER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c12a7」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN

    ALLIANCE MEMORY
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 4.5 → 5.5 V 44-Pin 5.5 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 4.5 → 5.5 V 44-Pin 5.5 V

    ALLIANCE MEMORY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 3 → 3.6 V 44-Pin 3.6 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 3 → 3.6 V 44-Pin 3.6 V

    ALLIANCE MEMORY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"c12a7" ALLIANCE MEMORY 【通販モノタロウ】