カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMD
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
- 新ダイワ(21)
- コフロック(8)
- 共立(4)
- ダイハツ(4)
- ホンダ(3)
- ビクセン(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- Igus(イグス)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ニッサン(2)
- コノエ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 伊東電機(1)
- ストア・エキスプレス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「8700-100」の検索結果
特価

AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001236SBX
AMD¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷AMD Ryzen AI を搭載した AMD Ryzen 7 8700G は、AMD Radeon 780M グラフィックスの機能を備えた、究極のオールインワン デスクトップ プロセッサです。仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD FreeSync】あり【AMD PRO Technologies】なし【AMD Ryzen Master Support】あり【AMD SmartAccess Memory】利用可能【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【DirectX Version】12【DisplayPort Extensions】Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10【DisplayPort Max Refresh Rates (HDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Max Refresh Rates (SDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Version】2.1【ECC】対応 (Requires platform support)【HDCP Version Supported】2.3【Max Displays】4【NVMe 対応】Boot , RAID0 , RAID1【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】20 , 16【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850【System Memory Subtype】UDIMM【TDP】65W【USB Type-C DisplayPort Alternate Mode】あり【Wireless Display】Miracast【アーキテクチャ】Zen 4【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】1【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【マルチモニター】対応シリーズRyzen 8000 Series、AMD Ryzen 7 8700G対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2メモリー容量最大256 GBCCDサイズ178mm2適合ソケットAM5命令x86-64周波数(MHz)グラフィックス:2900キャッシュメモリー【L2】8 MB【L3】16 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】1【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】2【ネイティブ USB 4 (40Gbps)】2モデル【グラフィックス】AMD Radeon 780Mコア数【CPU】8【GPU】12スレッド数16クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Spire Cooler AM5 65W 100-100001236BOX
AMD¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷BOX Ryzen 7 8700G with Wraith Spire Cooler AM5 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 8000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5、【チャネル】2適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2900キャッシュメモリー【L2】8MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon 780Mコア数【CPU】8【GPU】12スレッド数16クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX
AMD¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷AMD Ryzen 7 8700F は、本格的なゲーミング PC の出発点としておすすめです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Desktop Processors対応OSWindows 11 - 64ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5キャッシュメモリー【L2】8MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】8スレッド数16クロック周波数【ベース】4.1GHz最大動作周波数(GHz)最大5.0最大動作温度(℃)95