カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMD
- 東洋技研(3)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「boxth」の検索結果

AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF
AMD¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷BOX(NoFAN) Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】105W【プラットフォーム】ボックス版プロセッサ, デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】1024 KB【L2】8 MB【L3】64 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】16スレッド数32クロック周波数【ベース】3.3 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.8最大動作温度(℃)90