カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMD
  • 日東工器(15)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • LINKMAN(3)
  • CIO(2)
  • MOTTERU(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Dell Technologies(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-07w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W  100-100000591WOF AMD

    AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF

    AMD
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    最高の 8 コア AMD ゲーミング・プロセッサーでチームを勝利に導こう。
    仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
  • AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF AMD

    AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF

    AMD
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
  • AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF AMD

    AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF

    AMD
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90
amb-0307a特集