カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMD
- モノタロウ(1)
- コガネイ(91)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- MOTTERU(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- SanDisk(サンディスク)(3)
- 花王(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- unitech(2)
- AOTECH(2)
- Apacer(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mb1000」の検索結果

AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF
AMD¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】170対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF
AMD¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF
AMD¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷最高の 8 コア AMD ゲーミング・プロセッサーでチームを勝利に導こう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 7600X, without cooler 4.7GHz 6コア / 12スレッド 38MB 105W 100-100000593WOF
AMD¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷激しいゲーム・アクション向けに構築された 6 コアのゲーミング・プロセッサーを手に入れよう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】384KB【L2】6MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】6【GPU】2スレッド数12クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX
AMD¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90