カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMD
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- プリンストン(4)
- GIGABYTE(ギガバイト)(2)
- ANEX(1)
- トップ工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- MOXA(1)
- ダイヤトレンド(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtx 5060」の検索結果

AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF
AMD¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90