カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMD
  • 長尾製作所(4)
  • EDISON(2)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(2)
  • ELPA(1)
  • MIKI LOCOS(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • プリンストン(1)
  • NVIDIA(エヌビディア)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
  • トライメイト(1)
  • 親和産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx5080」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF AMD

    Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF

    AMD
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
    キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
  • AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W AMD

    AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W

    AMD
    299,800税込329,780
    1台
    33日以内出荷
    AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。
    仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808