カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AMD
  • メディアカバーマーケット(8)
  • NEC(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • LIVA(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士電機(1)
  • 山洋電気(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
  • Intel(インテル)(1)
  • マイコール(1)
  • トライメイト(1)
  • SHARKOON(1)
  • 親和産業(1)
  • MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryzen9」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W AMDAMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120WAMD
269,800税込296,780
1台
33日以内出荷
AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF AMDAMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOFAMD
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF AMDRyzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOFAMD
169,800税込186,780
1個
当日出荷
BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF AMDAMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOFAMD
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】170対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF AMDAMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOFAMD
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。
仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOF AMDAMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOFAMD
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ゲームも制作も、すべてを成し遂げる唯一のプロセッサー。
仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Desktop Processors対応OSWindows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L2】8MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】16スレッド数32クロック周波数【ベース】3.4GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.9最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX AMDAMD Ryzen 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOXAMD
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ゲーミングや制作で、本格的なスピードと究極の電力効率をお楽しみください。 完全にロック解除されたこのプロセッサーは、オーバークロックが可能です。また、RGB LED 照明を備えた AMD Wraith Prism クーラーにより低発熱で静音な動作が維持されます。
仕様【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】3.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOF AMDAMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOFAMD
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
BOX(NoFAN)Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W
キャッシュメモリ(MB)L1 960 KB/L2 12 MB/L3 128 MBプロセッサーAMD Ryzen 5動作周波数(GHz)基本:4.4/最大ブースト:5.5コア数CPU:12/GPU:2スレッド数24
AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX AMDAMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOXAMD
37,980税込41,778
1台
33日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサーAM4マザーボードに対応TDP(熱設計電力)65W1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOF AMDAMD Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W 100-100001581WOFAMD
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Ryzen 9 5900XT without cooler AM4 105W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】105W【プラットフォーム】ボックス版プロセッサ, デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】1024 KB【L2】8 MB【L3】64 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】16スレッド数32クロック周波数【ベース】3.3 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.8最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF AMDAMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOFAMD
79,980税込87,978
1台
33日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサーAM4マザーボードに対応TDP(熱設計電力)65W1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90
zen特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zen