カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMD
- サカエ(25)
- ホンダ(7)
- スピリット・メディカル社(5)
- HASCO(4)
- 光明理化(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 富士通(2)
- マキタ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- タカノ(2)
- NAGAOKA(2)
- オズマ(2)
- 椿本チエイン(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp601」の検索結果
特価

AMD Threadripper 9960X SP6 350W 100-100001595WOF
AMD¥389,800税込¥428,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 9960X SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】TRX50【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【パッケージのダイ数】5シリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9960X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】1920 KB【L2】24 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF
AMD¥389,800税込¥428,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 7960X SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95