カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMD
- IDEC(和泉電気)(4)
- K9(駒谷)(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](13)
- TRUSCO(14)
- イトーキ(6)
- エレコム(10)
- スバル(21)
- タンガロイ(3)
- ナカオ(5)
- パナソニックコネクト(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱ふそう(14)
- 中央化学(4)
- 京セラ(12)
- 大塚刷毛製造(3)
- 大洋製器工業(5)
- 東安(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W
AMD¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 3.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 7nm FinFET【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【サーマル・ソリューション (MPK)】AMD Wraith StealthシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R 2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【チャネル】2適合ソケットAM4周波数(MHz)グラフィックス:1900キャッシュメモリー【L1】384KB【L2】3MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】Radeon Graphicsコア数【CPU】6【GPU】7スレッド数12クロック周波数【ベース】3.6GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷AMD Ryzen 5 5600T ゲーミング デスクトップ プロセッサは 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith StealthシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600T対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.5最大動作温度(℃)95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら