カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMD
- ATHENA(アテナ)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(10)
- Twin Air(ツインエアー)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yz65」の検索結果
特価
関連キーワード

AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX
AMD¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)6(GPU)2スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz最大動作温度(℃)95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら