カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMD
- BIGM(丸山製作所)(123)
- KSフィルター(4)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(2)
- NAKANO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- スバル(1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- DIPPERホクメイ(1)
- PMC(1)
- BLACHAWK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「z1005」の検索結果
特価

AMD Ryzen 9 7950X, without cooler 4.5GHz 16コア / 32スレッド 80MB 170W 100-100000514WOF
AMD¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】170対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95