オフィスサプライ (40) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) メカニカル部品/機構部品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (5,712) 空調・電設資材/電気材料 (494) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,916) ブランド: 三菱ふそうブランド: AMPHENOLすべて解除
Amphenol H4TW0001 AMPHENOL (1件のレビュー) 当日出荷
2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具長期的な耐紫外線性RoHS準拠低接触抵抗、低損失現場組み立て用に準備
同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL 当日出荷 から 翌々日出荷
色 外被:透明 コネクタ 1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 コネクタジェンダー 1:オス、2:オス
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOL 当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm) 17.1 インピーダンス 50Ω 適合ケーブル 同軸 材質(コンタクト) ベリリウム銅 表面処理(本体) 金 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ SMAプラグtoSMAソケット アダプタタイプA SMA アダプタタイプB SMA オス/メスA オス オス/メスB メス 表面処理(コンタクト) ニッケルの上に金 接続方向 ライトアングル
同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
コネクタ 1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50
Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOL 翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm) 66.65 幅(mm) 14.99 ピッチ(mm) 2.76 極数 50 定格電流(A) 5 材質(ハウジング) 鋼 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-55 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 1 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ Dコネクタ:標準D-Sub 接続方向 ストレート
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOL 当日出荷
仕様 コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion. RoHS指令(10物質対応) 対応
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P AMPHENOL 当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm) 10.45 タイプ ウェッジ シリーズ AT 深さ(mm) 13.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス
Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOL 当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm) 14.95 高さ(mm) 11.5 タイプ ウェッジ シリーズ AT 深さ(mm) 19.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOL 翌々日出荷
オス/メス = メス対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタですLJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できますバヨネットスナップロックラッチスクーププルーフオスコンタクト機械的保護標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されますコンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています
サイズ 端子:22D シリーズ M39029 定格電流(A) 5 動作温度(℃) (Min)-65 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス オス 併用可能製品 D38999丸形コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ニッケルの上に金