AMPHENOLのページです。AMPHENOLは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在607件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200AMPHENOL
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子AMPHENOL
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極AMPHENOL
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1AMPHENOL
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100AMPHENOL
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220AMPHENOL
Amphenol 丸形コネクタ BUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オスAMPHENOL
Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416)AMPHENOL
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14AMPHENOL
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122AMPHENOL
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒AMPHENOL
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっきAMPHENOL
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 60 極 2 列 ストレートAMPHENOL
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレートAMPHENOL
Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタAMPHENOL