カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • MH CONNECTORS(34)
  • RS PRO(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(17)
  • イシハシ精工(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ハーティング(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • 大阪魂(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 第一測範(11)
  • CVILUX(8)
  • ホーリック(7)
  • ロジパック(6)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • エスコ(5)
  • カーメックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「♯4-40unc」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF

    AMPHENOL
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF

    AMPHENOL
    8,498税込9,348
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
    長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF

    AMPHENOL
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
    長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)53.03幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧300→0V定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol FCI アクセサリ D-subコネクタ用 AMPHENOL

    Amphenol FCI アクセサリ D-subコネクタ用

    AMPHENOL
    76,980税込84,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
    種類ねじロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-subコネクタ
  • Amphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用 AMPHENOL

    Amphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
    種類ねじロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-subコネクタ
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF

    AMPHENOL
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)39.14幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LF

    AMPHENOL
    8,798税込9,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
    長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.55動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF

    AMPHENOL
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF

    AMPHENOL
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 9極

    AMPHENOL
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    399税込439
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5

    AMPHENOL
    1袋(70個)
    高密度プラグストレート基板、背面インサート
    長さ(mm)39.1幅(mm)13極数26シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, メス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 15極

    AMPHENOL
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    389税込428
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, オス, 9極

    AMPHENOL
    259税込285
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 15極

    AMPHENOL
    549税込604
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 25極

    AMPHENOL
    539税込593
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol, オス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, オス, 15極

    AMPHENOL
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, メス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 25極

    AMPHENOL
    9,298税込10,228
    1セット(20個)
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, オス, 25極

    AMPHENOL
    369税込406
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol AMPHENOL

    ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol

    AMPHENOL
    749税込824
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応