カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(33)
  • Legris(レグリ)(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • エスコ(10)
  • 住友重機械工業(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • 共立電気計器(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • オイレス工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 測範社(4)
  • KSフィルター(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ノーリツ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-01-0215」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • ヘッダ 15極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOL

    ヘッダ 15極 1.5mm 2列 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3060アズワン品番65-7509-09
  • ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入 AMPHENOL

    ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入

    AMPHENOL
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3057アズワン品番65-7505-12
  • ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOL

    ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930全長(m)2芯数(C)17アズワン品番65-7381-23
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
    仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875アズワン品番65-7381-79