カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(80)
- エムオースプレーイング(38)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ブルーメイト(16)
- KTC(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- イスカル(8)
- コガネイ(8)
- 日東工業(8)
- ニッタ(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- マスプロ電工(7)
- オーム電機(6)
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- コクヨ(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「02pn」の検索結果

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。