カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- IDEC(和泉電気)(2)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ハーティング(1)
- サカタ製作所(1)
- サンエレメント(1)
- BELLOF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0v1000b」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応