カテゴリ

  • 制御機器(390)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(11)
  • MAZDA(マツダ)(585)
  • BIGM(丸山製作所)(468)
  • SMC(398)
  • ニッサン(302)
  • RS PRO(227)
  • ホンダ(202)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
  • 三木プーリ(153)
  • 三菱電機(143)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • KEMET(85)
  • 富士電機(83)
  • マルヤス電業(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • 明工社(58)
  • ODELIC(オーデリック)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13v」の検索結果

390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートモーティブ CONN 12POS RCPT 13A 250V AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 12POS RCPT 13A 250V

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • オートモーティブ CONN 12POS RCPT 13A 250V AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 12POS RCPT 13A 250V

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
  • Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 AMPHENOL

    Heavy Duty Power Connector Pin Module 12

    AMPHENOL
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049アズワン品番65-7624-52
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947極数8アズワン品番65-7650-78コンタクト形状メス
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    AMPHENOL
    289,800税込318,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109アズワン品番65-7743-05
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111 AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)20.96高さ(mm)24.36タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)18.18タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • 自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入

    AMPHENOL
    269,800税込296,780
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション
    仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P

    AMPHENOL
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)20.8高さ(mm)19.5タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 電源コネクタ, AT06-4S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 電源コネクタ, AT06-4S

    AMPHENOL
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)18.2タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)30.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P

    AMPHENOL
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)21.02高さ(mm)24.43極数3シリーズAT深さ(mm)43.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)17.05高さ(mm)17タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)43.38行数1動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極

    AMPHENOL
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3638アズワン品番65-7587-71
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3635アズワン品番65-7605-76
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4059アズワン品番65-7593-89
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極

    AMPHENOL
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4060アズワン品番65-7630-17
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4220アズワン品番65-7630-79
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3804アズワン品番65-7603-42
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極

    AMPHENOL
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4306アズワン品番65-7592-58
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3720アズワン品番65-7595-45
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3975アズワン品番65-7650-19
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3808アズワン品番65-7603-41
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 20極

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:20●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3719アズワン品番65-7594-88
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極

    AMPHENOL
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3971アズワン品番65-7592-82
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4143アズワン品番65-7642-05
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
呼13特集