カテゴリ

  • 制御機器(80)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(389)
  • Hirschmann Test & Measurement(140)
  • KEMET(107)
  • KYOCERA AVX(72)
  • MICROCHIP(128)
  • ODELIC(オーデリック)(64)
  • omron(オムロン)(67)
  • onsemi(62)
  • Panasonic(パナソニック)(618)
  • RS PRO(717)
  • Schutzinger(61)
  • SMC(770)
  • STMicro(105)
  • VISHAY(181)
  • WURTH ELEKTRONIK(165)
  • YAGEO(73)
  • ニチコン(209)
  • 三木プーリ(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 10」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12 AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コードの有無:あり材質ナイロン色黒保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
  • 電源コネクタインサート 10極 16A 250 V 1袋 10個入 AMPHENOL

    電源コネクタインサート 10極 16A 250 V 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2024アズワン品番65-7624-25
  • 電源コネクタインサート 10極 16A 250 V AMPHENOL

    電源コネクタインサート 10極 16A 250 V

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025アズワン品番65-7624-49
  • Amphenol バックシェル C016G11043E10V AMPHENOL

    Amphenol バックシェル C016G11043E10V

    AMPHENOL
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コネクタインサート 16極 16A 250 V 1袋 10個入 AMPHENOL

    電源コネクタインサート 16極 16A 250 V 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2026アズワン品番65-7570-93
  • C016 00V000 000 12 AMPHENOL

    C016 00V000 000 12

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol バックシェル C016 G11 048 E10 V AMPHENOL

    Amphenol バックシェル C016 G11 048 E10 V

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
  • Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
  • Female insert 32pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Female insert 32pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661アズワン品番65-7585-11
  • Pin module 6 pole F series 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 6 pole F series 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586アズワン品番65-7540-78
  • Heavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、6 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8630アズワン品番65-7541-57
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12

    AMPHENOL
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)600→0定格電流(A)14保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ28.4RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • 電源コネクタインサート 16極 16A 250 V AMPHENOL

    電源コネクタインサート 16極 16A 250 V

    AMPHENOL
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027アズワン品番65-7568-21
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-731457-120 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-731457-120

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V AMPHENOL

    ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
    仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985アズワン品番65-7789-90
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-120 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-120

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-110 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-110

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Heavy mate power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010アズワン品番65-7659-50
  • Heavy Duty power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
    タイプオスインサート極数6シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Heavy mate power connectors socket inser AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2023アズワン品番65-7623-35
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
  • Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 AMPHENOL

    Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016アズワン品番65-7635-25
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。IP20保護等級です。
    タイプモジュール極数5シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタ
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001アズワン品番65-7650-43
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
    タイプメスインサート極数24シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
    極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047アズワン品番65-7652-70
  • Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045アズワン品番65-7658-35
  • Socket Insert 7 Way AMPHENOL

    Socket Insert 7 Way

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636アズワン品番65-7585-69
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    AMPHENOL
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109アズワン品番65-7743-05
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4702アズワン品番65-7559-38