カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ABB(1)
- AVX(1)
- ELPA(1)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- RS PRO(5)
- TDKラムダ(1)
- VISHAY(10)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(6)
- オリエンタルモーター(1)
- ニチコン(26)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(8)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
「16v 4700」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4700アズワン品番65-7566-54