カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(22)
- DAIKO(大光電機)(12)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- KITO(キトー)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ODELIC(オーデリック)(66)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- RS PRO(24)
- STMicro(7)
- イチネンTASCO(7)
- コイズミ照明(19)
- ニチコン(17)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- ハーティング(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- 三菱電機(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「16v100」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応