カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 三菱ふそう(5)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 内田洋行(2)
- 日栄インテック(2)
- グーリング(1)
- マキタ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- 曽根田工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「195100-0」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応