カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Kawasaki(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- INAX(LIXIL)(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- Igus(イグス)(1)
- トヨタ(1)
「200-5112」の検索結果
特価

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5112アズワン品番65-7564-32