カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 岩崎電気(7)
  • SMC(4)
  • 日野自動車(3)
  • MIWA(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(2)
  • オーティス(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • スバル(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • EXEDY(1)
  • 矢崎化工(1)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(1)
  • THECUT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2041s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 41極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 41極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    極数41RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズ
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極

    AMPHENOL
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5313アズワン品番65-7551-84
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、41 コンタクト、シェルサイズ 20、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4323アズワン品番65-7543-50