カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- 岩崎電気(7)
- SMC(4)
- 日野自動車(3)
- MIWA(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(2)
- オーティス(2)
- omron(オムロン)(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- スバル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- EXEDY(1)
- 矢崎化工(1)
- MOTO MASTER(モト マスター)(1)
- THECUT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2041s」の検索結果
特価

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極
AMPHENOL¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5313アズワン品番65-7551-84
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、41 コンタクト、シェルサイズ 20、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4323アズワン品番65-7543-50