カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 三菱(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コンパクトツール(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- PACデバイス(1)
- Assemtech(1)
- テクノフレックス(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「21020a」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応