カテゴリ
- 制御機器(91)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(1,100)
- IDEC(和泉電気)(79)
- MAZDA(マツダ)(1,287)
- onsemi(65)
- SMC(458)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- エスコ(248)
- オカムラ(岡村製作所)(186)
- スバル(134)
- トヨタ(129)
- ニッサン(235)
- ホンダ(270)
- ミツビシ(165)
- リンナイ(62)
- 三菱(126)
- 三菱ふそう(132)
- 三菱電機(83)
- 大阪魂(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7580アズワン品番65-7708-35
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):42.1 mm x 41.9 mm x 41.9 mm 重量:32仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7534アズワン品番65-7519-38
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4624アズワン品番65-7634-57
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3904アズワン品番65-7638-57
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4875アズワン品番65-7631-41
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4155アズワン品番65-7637-51
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3652アズワン品番65-7630-50
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5125アズワン品番65-7633-57
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5209アズワン品番65-7647-62
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3988アズワン品番65-7645-45
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4957アズワン品番65-7637-93
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3737アズワン品番65-7590-96
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5292アズワン品番65-7632-05
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5042アズワン品番65-7592-87
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3821アズワン品番65-7639-19
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4792アズワン品番65-7586-61
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4322アズワン品番65-7636-97
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1200
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷MotionGradeM23Aストレートプラグ極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 12極, M23, パネルマウント, MA1LAE1200
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷MotionGradeM23Aストレートレセプタクル極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAP1700
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷MotionGradeM23Aストレートプラグ極数17ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1700
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷MotionGradeM23Aストレートプラグ極数17ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781袋(25個)当日出荷オス/メス = オス。端子サイズ = 12。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 23A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118
AMPHENOL¥899税込¥9891個7日以内出荷オス/メス = メス。定格電流 = 23A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4986アズワン品番65-7558-70
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.25 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5008アズワン品番65-7552-12
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4995アズワン品番65-7544-34
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4987アズワン品番65-7552-13
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4994アズワン品番65-7566-59
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら