カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • TRACO POWER(70)
  • 三菱電機(45)
  • omron(オムロン)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • Hirschmann Test & Measurement(22)
  • STMicro(21)
  • 富士電機(20)
  • WEIDMULLER(17)
  • XP POWER(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • カシムラ(13)
  • 北陽電機(10)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • 日立産機システム(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(9)
  • 日本プリメックス(9)
  • アズワン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 1.5a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930全長(m)2芯数(C)17アズワン品番65-7381-23
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホールAMPHENOL
579税込637
1個
7日以内出荷
個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケットAmphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点最大接触抵抗: 10 mΩ最小絶縁抵抗: 500 mΩ定格電流: 1.5 A定格電圧: 125 V acRJ45ソケットLED定格順方向電流: 7 mA順方向電圧: 2 → 1 V (標準)逆方向電圧: 5 V最小電力消費(緑): 24 mW電力消費(黄): 36 mW
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814アズワン品番65-7726-38
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12AシリーズAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12BシリーズAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ B コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:B●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7381-97
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12AシリーズAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:M12Aアズワン品番65-7381-96
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68